PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Lastfrånskiljare 3-polig 160A 400V/AC22 med axel 6x210mm och vred OHB65J6, bottenmonterad
Lastfrånskiljare 3-polig 160A 400V/AC22 med axel 6x210mm och vred OHB65J6, bottenmonterad
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Märkdriftspänning
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
Färg på manöverelement
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Omkopplingseffekt vid 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument