PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Mjukstartare, Altistart 22, styr 220 V, kraft, 230V(11kW)/400...440V(22kW)/500V(30kW)
Mjukstart 500V 30kW. Används för att undvika för högt vridmoment som skadar installationen, strömspik vid start, störande spänningsdipp samt öka säkerhet och komfort för användaren (rulltrappor, hissar, osv).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Funktion
Med display
Nominell driftspänning Ue
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Kapslingsklass (IP)
Utlösningsklass
Märkdriftström Ie vid 40 °C Tu
Märkeffekt 3-fasmotor standardkoppling vid 230 V
Märkeffekt 3-fasmotor standardkoppling vid 400 V
Märkomgivningstemperatur utan derating
Integrerat överlastskydd för motor
Spänningstyp för manöver
Intern förbikoppling
Vridmomentskontroll
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3