PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Motorstartare 3RM1 SIRIUS direktstart 500 V, 1,6-7,0A, 110-230VAC skruv
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Med transformator
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal manöverpositioner
Märkdriftsström Ie
Inställning för överlastutlösare
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Kapslingsklass (IP)
Utlösningsklass
Med kortslutningsutlösning
Med säkring
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Typ av elektrisk anslutning för hjälp och manöverströmkretsar
Spänningstyp för manöver
Märkeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fas
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2