PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Fiberkabel multimode OM3 Central Loose Tube. Inom- och utomhusbruk. Brandspridningsklass Cca. 4 fiber, trumma 2100m.
Central LooseTube fiberkabel multimode OM3, 50/125 µm, för inom och utomhusbruk, med en brandspridningsklass som överträffar det svenska grundkravet för CPR. Godkänd även för förläggning i utrymningsvägar. Förstärkning av impregnerat glasgarn ger kabeln ett visst skydd mot gnagare och gör den längsvattentät. Fibrerna ligger löst i en flexibel gelfri (torr) tub.
- Fibertyp: MM OM3 50/125 µm, extra böjtålig
- Yttermantel: LSOH-FR, UV-stabil
- Brandspridningsklass CPR: Cca-s1a, d1, a1
- Uppfyller kraven i EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2,EN 61034-2, EN 60754-2
- Mantelfärg: gul (RAL 1016)
- Driftstemperatur: -20°C till +60°C
- Ytterdiameter: 4F-12F:8,3mm, 24F:9,2 mm
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Fibertyp
Vikt
Antal fibrer
Med dragavlastning
Resistent mot kemikalier
Färg yttre mantel
Kategori
Material yttre mantel
Typ av kärna
Antal fibrer per tub
Kabeln fri från metall
Lämplig för markförläggning
Blåsbar
Ytterdiameter (ca)
Med gnagarskydd
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Kabeln längsvattentät
Kabeln tvärvattentät
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Specifikation material yttre mantel
Kabelgeometri
Max. draghållfasthet under installationen
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum