PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Plug-in relä CR-P024AC1, manöverspänning 24VAC,1 växlande kontakt 250V 16A
Plug-in relä CR-P024AC1, manöverspänning 24VAC,1 växlande kontakt 250V 16A
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Märkström
Bredd
Höjd
Djup
Med avtagbara klämmor
Drivning, polarisation
Drivning, växlingsbeteende
Med tvångsstyrda kontakter
Typ av kopplingskontakt
Kompletta med uttag
Typ av elanslutning
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Material kontaktyta
Typ av spänning (driftspänning)
Kapslingsklass (IP)
Med LED-indikering
Material kontakt
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Spänningstyp för manöver
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Reläteknikkategori (IEC 61810-7)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum