PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
RetroFlex med externt drivdon (ingår ej) är en optimal ersättare för lysrörrännor, skyltbelysning, hisschakt m.m. Möjlighet att reglera färgtemperatur med hjälp av DIP-switchar och har magneter på ovansidan för att underlätta montage. OBS: Levereras exklusive drivdon, se tillbehör för rekmenderade drivdon eller kontakta oss. 529mm (13W @ 350mA), 1129mm (24W @ 350mA), 1429mm (30W @ 350mA)
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Färg på ljus justerbar
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering