PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
ARMATUR HIGH BAY 190W 840 70° 27000LM IP65
LEDVANCE HIGH BAY ersätter traditionella armaturer med urladdningslampor på upp till 400W. Hög effektivitet på upp till 150 lm/W. Kompakt och exklusiv design, idealisk för höga takhöjder i lagerlokaler, logistikhallar, industrier och på flygplatser. Finns i flera effekter med olika spridningsvinklar och färgtemperaturer samt versioner med sensor. Armaturen levereras med krok och 1,5 m kabel. Monteringsbygel samt olika reflektorer finns som separat tillbehör. Lång livslängd på upp till 50 000 timmar (L80) och 5 års garanti.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Skyddsklass (IEC 61140)
Diameter (yttermått)
Reflektor
Lamphållare/sockel
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för nödbelysning
Ljusfördelning
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument