release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
menu_book
Produkter
shopping_cart
Handla
concierge
Tjänster & Service
lightbulb
Energilösningar
contact_support
Kontakt
brand_awareness
Aktuellt
auto_awesome
Kampanjer
campaign
Leverantörer
  1. breadcrumb-arrow
  2. Belysning (70-83) breadcrumb-arrow
  3. 73 - Nödbelysning breadcrumb-arrow
  4. Tillbehör nödljusarmaturer breadcrumb-arrow
  5. 460404
 

BOLLSKYDD SAC-BOLL4 Dubbel

Main media
 
Artikelnr:7351414
Tillv.art.nr:460404

Huvudegenskaper

  • Färg Grå
  • Typ av tillbehör/reservdel Skyddskorg

Skyddskorg passande Dubbelsidig SAC-Li-VEGA, SAC-Li-NOVA, SAC-V-LED G2, SAC-NAVI-LED

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Bollskydd i stålnät med fästöron för skruvning i tak för dubbelsidig armatur. Skruvar medföljer ej.

Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Har den här artikeln inte alla funktioner som du letar efter?

Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

BOLLSKYDD SAC-BOLL4Dubbel

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-04-30

Tillbehör/Reservdelar armaturer (mekaniska)

Färg

Grå

Bredd

210 mm

Höjd

245 mm

Typ av tillbehör/reservdel

Skyddskorg

Längd

405 mm

Material

Stål

Transparent

Ja

Tillbehör

Ja

Reservdel

Nej

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Din bransch
Din bransch
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Utbildningar
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen