PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
"Vinklingsbar och roterbar LED-tracklight. Svart
Tracky One startpaket 3 lampor, (3x7W i 3000K) + Inkl. drivdon och 1 m skena (1-fas).
Tracky One är ett komplett set med 3 st spotlight, 1 m skena inklusive anslutning och ändstycke. Varje lampa förbrukar 7W och ger ett fint varmt/neutralvitt ljus (3000K) med ljusstyrka på 554 lumen. Lamporna levereras med extra reflektor och därmed möjlighet att ändra ljusspridning till 18° eller 36°. Tracky One är ett komplett och flexibelt system i mattsvart finish där du har möjlighet att rikta ljuset precis dit du vill.
Observera: Skenan och lamporna är 1-fas 230V och kan ej kopplas i samma system som våra ""Tracky"" lampor för 3-fas. Skenan kräver anslutning till jordkabel."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Diameter (yttermått)
Reflektor
Lamphållare/sockel
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Borstad yta
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum