PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Spegelarmatur Mirro IP44 3000K, 1250lm, Ra>90, 180° spridn.vinkel, 12,5W, Vit (RAL 9016), fasdimringsbart drivdon 230V
Tidlös spegelarmatur i vitlackerad aluminium (RAL 9016) med opal kupa för en jämn och bredstrålande ljusbild. Mycket god färgåtergivning, RA> 90. IP44-klassad och anpassad för att klara kraven för mindre badrum i offentlig och privat miljö. Monteras på vägg med dold eller utanpåliggande kabeldragning och ovanpå badrumsskåp med medföljande fästen. Integrerat fasdimringsbart drivdon, dubbla genomföringar varav en centrerad och snabbplint för vidarekoppling ger snabb och enkel installation.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Ljusfördelare/spridare
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Färg på ljus justerbar
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)