PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Mirro IP44 Socket, DIP 2700K/3000K 1280lm/1370lm, Ra>90, 180° spridn, 12,5W, inkl uttag och fasdimringsbart drivdon 230V
Tidlös och dimbar spegelarmatur i vitlackerad (RAL9016) aluminium med opal kupa som ger en jämn ljusbild åt tre håll. Mirro har en mycket god färgåtergivning, Ra> 90, vilken gör den perfekt i badrum. IP44-klassad och anpassad för att klara kraven för mindre badrum i offentlig eller privat miljö. Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp, direkt i armaturen. Går att montera dikt vägg och ovanpå badrumsskåp med hjälp av tillbehör Skåpfäste Mirro IP44 Socket. Armaturen har ett installationsvänligt förhöjt bakstycke med snabbkontakt och vattenpass för att underlätta installationen, förberett med knockouts för utanpåliggande kabel samt dubbla genomföringar för enkel vidarekoppling. Dimringsbart drivdon integrerat i armaturen för direkt 230V-anslutning. Belysning och uttag kan styras separat.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Ljusfördelare/spridare
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Flimmervärde Pst LM
Stroboskopeffektvärde SVM
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)