PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
LED-armatur Decklight Super Garden Kit, 45°, 3000K, 2x75lm, Ra>90, SDCM3, 2x1,1W, 12V DC. Trafo och kablage ingår.
Kit med accentarmatur i IP67 för tex trädäck, stenmurar och ingjutning. Använd clips för optimalt fäste även i levande material, såsom trä. Levereras med 2st 0,5m gummikablar med skruvkopplingar och transformator i IP44 som placeras ovan mark. Kitet består av 2st IP67-armaturer, 1st 1m förlängningskabel med snabbkoppling samt 1st Trafo Garden 12W med 5m kabel. Kan kombineras med samtliga armaturer i Garden-familjen tack vare det gemensamma kopplingssystemet.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Diameter (yttermått)
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Drivdon
Justerbar
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Inbyggnadsdiameter
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Elanslutning med kontaktsystem
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Överrullningsbar
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Max. last
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Ljusfördelare/spridare
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Inbyggnadshöjd/-djup
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum