PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
ARMATUR URBAN WALL VARIO ROUND MULTI LUMEN/MULTI COLOR 14,5-29W 1450-2900LM 3000/4000K SVART IP65
LEDVANCE URBAN WALL VARIO är en mycket mångsidig armatur med industriell design för utomhusbruk med upp- och/eller nedåtriktat ljus. Armaturen kommer med egenskaper som Multi Color där du enkelt väljer mellan 2 olika färgtemperaturer samt Multi Lumen med valbar effekt i 3 steg (100 %, 70 %, 50 %) via integrerad brytare. Automatisk av/på tack vare dagsljusdetektering. Valbar ljusfördelning (upp och/eller ned) via integrerad brytare. Välj mellan 2 olika spridningsvinklar via utbytbara reflektorer: bred spridningsvinkel 55° (förinstallerad) och smal spridningsvinkel 30° (tillbehör medföljer). Hög korrosionsbeständighet C4 och integrerad luftning för att förhindra kondensering inuti armaturen. Armaturhusen finns i runt eller fyrkantigt utförande samt i grå (som RAL7022) och svart färg (som RAL9017). Lämplig för kommersiella och industriella utomhusapplikationer som fasadbelysning, hotellentréer och gångvägsbelysning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med brytare
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Med närvarodetektor
Kapslingsklass (IP) framsida
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Med monteringsdetaljer
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Ljusfördelare/spridare
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)
Bollsäker enligt DIN 18032-3