PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Spike Svart 1100 LED med uppljus + uttag 3000K IP44/IP20 IK08 KL.I. Ra>80 SDCM 3. 95+15° sprid 50.000h (L70/B50). 890 lm
Fasadarmatur i en mycket tilltalande design som ger ett nätt och stilrent intryck. Kommer med bredstrålande downlight i alla varianter och i kombination med dubbla uttag (16A) under klafflock, smalstrålande uppljus och skymningsrelä finns det många finesser i ett kompakt format. Väljer man versionen med uttag tillkommer separat kopplingsplint för kontakterna. Med enkel montering och möjlighet till styrning via inbyggt skymningsrelä är Spike det självklara valet av modern väggbelysning. Tillverkad av pulverlackerad aluminium och 10 års rostskyddsgaranti.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Diameter (yttermått)
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Lämplig för lampeffekt
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med stöd för IFTTT
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Skyddsnivå (NEMA)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ljusfördelare/spridare
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)