PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Master Value LED-lysrör T8 – Ultra Output – 23W 3700lm Ra80 4000K – 1500mm
Master Value LED-lysrör UO T8. Ultrahögt ljusflöde för användning i industri, varuhus, fabriker och andra miljöer med hög takhöjd. Rören är flimmerfria för en mycket behaglig ljusupplevelse. Utförande i glas vilket resulterar i jämn fördelning av ljuset. Livslängd: 60 000 timmar. Längd 1514 mm, diameter 28 mm, 23 watt (ersätter konventionella T8-rör på 58 watt), 3700 lumen, Ra 80, 4000 kelvin, 160 lm/W. Energimärkning C (Oktober 2021). Elektromagnetiskt (EM) drivdon eller direktkoppling till nätverket (Mains).
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Färg
Sockel
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Med skymningsrelä
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med fjärrstyrning
Diameter
Lämplig för elektroniskt drivdon
Lampeffektivitet
Lampform
Längd
Fjärrstyrning möjlig
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Ljusfärg (EN 12464-1)
Genomsnittlig nominell livslängd
Märkström
Färgtemperatur
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar
Med stöd för IFTTT
Effekt ljuskälla
Ljusflöde
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Lampbeteckning
Glödtrådslampa
Min. antal tändningscykler
Strålningsvinkel
Nominellt ljusflöde (IEC 62612)
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Lämplig för magnetisk ballast
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Dimning Bluetooth
Dimning WiFi
Material ljuskälla
Distorsion (THD)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument