PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Laddbox komplett: Laddenhet och Installationskonsol. 7,4kW med fast kabel 5m 1x32A, modem och SIMkort GARO connect.
Entity Compact Laddbox. 5-års garanti i SE. En komplett enhet som innehåller alla delar: Installationskonsol, laddenhet och front. Entity Compact erbjuder fast kabel i olika längder. Inbyggd elektronisk mätare. Inbyggd funktion för jordfelsbrytare med allpolig mekanisk brytare för AC&DC som uppfyller alla krav. Boxarna kan kommunicera med varandra via Ethernet eller Wifi-Mesh och ansluts till internet via Ethernet, Wifi eller inbyggt modem. OBS! Komplett laddbox.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Med display
Material hus/kapsling/stomme
Nominell anslutningseffekt
Inspänning
Slagtålighet (IK)
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Antal uttag CEE (IEC 60309)
Anslutningsbar ledararea
Antal laddningspunkter
Med kopplingsdosa
Antal jordfelsbrytare typ A
Antal jordfelsbrytare typ B
Max. effekt per laddningspunkt
Antal fordonskontakter typ 1
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
Antal fordonskontakter typ 2
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
Antal kontaktuttag typ 2
Antal fordonskontakter GB AC
Antal fordonskontakter GB DC
Antal kontaktuttag GB
Antal kontaktuttag typ 3
Antal fordonskontakter CHAdeMO
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
Med stöd för IFTTT
Med inbyggd RFID-kortläsare
Nära fältkommunikation (NFC)
Nätverksanslutning via WiFi
Längd laddkabel
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Mobil kommunikationsstandard 5G
Nätverksaktiverad som master
DC-felströmsdetektering
Kontaktorsvetsdetektering
Med nyckelbrytare
Export av laddningsloggar
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
Plug and charge (ISO 15118)
Nätverksaktiverad som extender
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nätverksanslutning via LAN
Med MID-kompatibel energimätare
Statisk lasthantering integrerad
Lämplig för dynamisk lasthantering
Backend inkluderad
Drift och konfiguration via app
Anslutning installationssida
Överensstämmer med kalibreringslagen
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument