PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Skydd och anslutning av kabelskyddsrör.
Vill du dölja eller skydda kabelskyddsrör som kommer upp längs fasaden mot jord, grus och vatten? Då är Capps den perfekta lösningen!
Produkten är designad för att ge ett snyggt avslut, samt möjliggöra en enkel anslutning av kabelskydd direkt mot den konade delen. Perfekt om du vill gå vidare med exempelvis matning till elbilsladdare, solceller, fasadbelysning eller andra installationer.
Toppen kapas enkelt vid markerad linje med bågfil eller vinkelslip. Avlägsna därefter vassa kanter med en fil för en säker installation.?Passar marknadens flesta kabelskydd: 16 mm, 22 mm, 28 mm 34 mm och 68 mm.
Egenskaper:?Tillverkad av galvaniserad stålplåt med Magnelis-ytbehandling som självläker och återställer korrosionsskyddet även efter kapning, för lång hållbarhet i tuffa miljöer.
Capps 50 mm E-nummer: 06 650 09
Capps 75 mm E-nummer: 06 650 10
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Form
Ytskydd
Materialkvalitet
Längd
Drifttemperaturområde
Material
Lämplig för användning utomhus
Lämplig för kabeldiameter
Med fästhål
Vinkel
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum