PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Tvåkomponents-gel med bra dielektriska, termiska och tätande egenskaper. Förseglad påse som innehåller en förutbestämd dos av tvåkomponents tätningsgel. Används för tätning och isolering i elanslutningar. Idealisk för tätning av kopplingsdosor utomhus eller i fuktiga miljöer. Tack vare att den är färdigdoserad är den anpassad till att räcka till de vanligaste kopplingsdosorna. Lämplig för tätning av belysningsanläggningar utomhus, snabbtelefoner, elektriska och poolinstallationer utomhus etc. Fördelar med denna gel är att den är icke-toxisk, inget bäst-före-datum och möjlighet att kopplas på igen på mindre än tio minuter samt lättåtkomlig vid senare tillfälle.
TEKNISK DATA
- Dielektrisk styvhet: > 20 kV/mm
- Volymresistivitet: > 2,10 15 /cm
- Spänning: 0,6-1kV
- Snabb härdning: mindre än 10 minuter vid 23 °C dock ej under 5 °C
- Polymeriserar även vid låga temperaturer
- Kapslingsklass: IP68
FUNKTIONSSÄTT
1. Ta bort separationsfliken mellan de 2 komponenterna.
2. Blanda komponenterna i 30 sekunder.
3. Skär ett utgångshål på ett av påsens hörn.
4. Häll gelen i den förseglade produkten.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Modell/Utförande
Förpackning
Volym/Innehåll
Vikt fyllning