PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
A-serien
Material: Förtent koppar
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -25° C till +75° C
Svetsad hals
Flamklass: UL94V-0
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Ytskydd
Isolering
Längd totalt
Max. ström (Imax)
Flänsform
Levereras på rulle
Färg på isolering
Material
Bultmått metrisk (M)
Nominell ledararea
Lämplig för fintrådig ledare
Lämplig för flatledare
Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C)
Lämplig för lacktråd
Lämplig för entrådig ledare (massiv)
Lämplig för mångtrådig ledare
Lämplig för rundledare
Hylsform
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum