Färg hus/kapsling/stomme
Svart
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Märkström kontinuerlig Iu
125 A
Material hus/kapsling/stomme
Plast
Kapslingsklass (IP) framsida
IP40
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
2
Integrerad motordrift
Nej
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Skruvanslutning
Utförande som nödstoppsinstallation
Nej
Typ av kontrollelement
Långt vridhandtag
Utförande som huvudbrytare
Ja
Utförande som säkerhetsbrytare
Nej
Utförande som service-/reparationsbrytare
Ja
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
55 kW
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
5.5 kA
Färg på manöverelement
Svart
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Ja
Lämplig för centralt frontmontage
Ja
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Ja
Lämplig för mellanmontage
Nej
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
690 V
Spänningsutlösare valbar
Nej
Apparatbyggsätt
Inbyggnadsapparat i fastmontageteknik
Version med omkastad omkopplare
Nej
Märkström vid AC-23, 400 V
125 A
Med förmonterat kablage
Nej
Lämplig för golvmontering
Nej