PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Säkerhetsbrytare SA 316/M25, grå plastkapslad 3-polig brytare med 16A brytförmåga. UL94. M25
Säkerhetsbrytare SA, grå plastkapslad 3-polig brytare med 16A brytförmåga. Max anslutningsarea 6 mm². Försedda med sidomonterat låsbart vred samt lägesindikering. Levereras med två M25 strypnipplar. Kapslingen håller IP54, tillverkad av UV-beständigt och självslocknande polykarbonat (UL94). Plastmaterialet Polykarbonat (PC) är speciellt känt för sin extremt goda slagstyrka både i kyla och vid hög temperatur och bibehåller sina egenskaper bra även efter lång tids utomhusexponering. Materialet är resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin, alkoholer (ej metanol). Däremot är den inte så beständig mot olja, fett och lösningsmedel. Polykarbonat (PC) bör ej utsättas för varmt vatten +60°C över en längre period. Vi rekommenderar därför metallkapslade brytare i tex. restaurangkök. Kapslade lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 även för användning som säkerhetsbrytare där sådana krävs. Enligt gällande bestämmelser skall säkerhetsbrytare vara inkopplad i huvudkrets för att frånskilja anläggningsdel vid mekaniskt eller elektriskt arbete och att förhindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggning under pågående arbete. Då en säkerhetsbrytare endast skall användas för att frånskilja anläggningsdel är det nödvändigt att i en anläggnings elkrets ha både elkopplare för start och stopp samt separat elkopplare som säkerhetsbrytare. Lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Färg hus/kapsling/stomme
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Kan spärras/låsas
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Typ av kontrollelement
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Färg på manöverelement
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-23, 400 V
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum