PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kontaktor mini, TeSys K, 3 polig (1 brytande hjälpkontakt), AC3 16A 7,5kW, 24VAC
TeSys K - En komplett serie kontaktorer och fram-/backkopplare med samma hjälpkontaktblock för hela serien: 6, 9 , 12 och 16 A. För motorer 2,2, 4 , 5,5 och 7,5 kW vid AC3- och AC4-drift. Skruvanslutning, flatstift, bladfjäder och kretskortmontage.Kan kombineras med GV2-M motorskyddsbrytare eller termiska överströmsreläer LR2-K för en mycket kompakt enhet
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Spänningstyp för manöver
Märkström Ie på AC-4, 400 V
Märkdriftström på AC-4, 400 V
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum