PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
TeSys K kontaktor, 3 poler (3NO), för motorstyrning upp till 6A/690V AC-3 (2,2kW@400V). Den har en spole med 24V DC, en inbyggd 1NC hjälpkontakt, anslutning med fjäderterminaler. För driftshastigheter upp till 600 cykler/timme och miljöer upp till 50 °C ger den tillförlitlighet och hållbarhet för standardtillämpningar. Mycket kompakt (45 mm bredd), montering på DIN-skena eller skruvmontering. Certifierad enligt flera standarder (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium-kompatibel (RoHS/REACh).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
Märkspänning matning vid DC
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Spänningstyp för manöver
Märkström Ie på AC-4, 400 V
Märkdriftström på AC-4, 400 V
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum