PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kapslad direktstart, TeSys LE, 12A 5,5kW 400 VAC spole med start/stop knappar
Kapslad kontaktor TeSys D med knappar.Lämpligt motorskydd beställs separat, till exempel överstömsrelä TeSys LRD
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Med transformator
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal manöverpositioner
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Lämplig för nödstopp
Märkdriftsström Ie
Antal indikeringsljus
Stödjer protokoll LON
Stödjer protokoll TCP/IP
Stödjer protokoll ASI
Stödjer protokoll PROFIBUS
Stödjer protokoll CAN
Stödjer protokoll INTERBUS
Stödjer protokoll Modbus
Stödjer protokoll Data-Highway
Stödjer protokoll DeviceNet
Stödjer protokoll SUCONET
Stödjer protokoll för andra bussystem
Lämplig för montage på skena
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Kapslingsklass (IP)
Stödjer protokoll SERCOS
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Med kortslutningsutlösning
Med säkring
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Typ av elektrisk anslutning för hjälp och manöverströmkretsar
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Stödjer protokoll PROFINET IO
Stödjer protokoll PROFIsafe
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Spänningstyp för manöver
Typ av motorstartare
Märkdrifteffekt vid AC-3, 230 V, 3-fas
Märkeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fas
Märkeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fas
Märkdriftström vid AC-3, 400 V
Omgivningstemperatur, övre driftgräns
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1