PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, nödstopp, röd svamptrycke Ø40 mm, vridåterställning, 1 NO+1 NC
Denna Harmony XAL gula och kompletta tryckknappslåda i plast med nödstopp är idealisk för en snabb installation. Nödstoppet är svampformat, har en diameter på 40 mm, vridåterställning och en slutande och en brytande kontakt med skruvanslutning. Denna tryckknappslåda för nödstoppsfunktion är idealisk för situationer där snabba åtgärder krävs för att en process eller maskin ska fungera korrekt och snabbt kunna stoppas. Den är slagtålig, dammbeständig, vattentålig och vibrationsbeständig tack vare dess kapslingsklass IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, vilket gör den idealisk för användning i tuffa miljöer. Dess breda intervall av driftstemperaturer från -40°C till 70°C möjliggör mångsidig användning av produkten.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg hus/kapsling/stomme
Ex-klass
Antal manöverpositioner
Färg på kapslingsöverdel
Lämplig för nödstopp
Material hus/kapsling/stomme
Antal indikeringsljus
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Explosionstestat utförande
Kapslingsklass (IP)
Antal tryckknappar
Antal väljaromkopplare
Antal nyckelomkopplare
För Ex-zon gas
Antal svampformade tryckknappar
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
För Ex-zon damm
Skyddsnivå (NEMA)