PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Fotocell - XUK - multi - Sn=0..30m - 24..240VAC/DC - kabel 2m
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Spänningstyp
Max. utström
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Omgivningstemperatur
Öppningsvinkel
Med tidsfunktion
Omkopplingsfrekvens
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
Antal kontaktutgångar med signalfunktion
Antal avsäkrade halvledarutgångar
Antal avsäkrade kontaktutgångar
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Typ av elanslutning
Typ av omkopplarutgång
Typ av omkopplarelement
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Driftagent-säkerhetsklass
Inställningsprocedur
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Konstruktionstyp kapsling
Laserskyddsklass
Typ av ljus
Leveransomfång för envägssystemet
Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater
Med omstartspärr
Reaktionstid
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
Felindikering i förväg
Material optisk yta
Material kabelmantling
Kapslingsklass (IP)
Analog utgång 0 V … 10 V
Analog utgång 0 mA…20 mA
Analog utgång -10 V …+10 V
Analog utgång 4mA…20 mA
Bredd sensor
Höjd sensor
Med kommunikationsgränssnitt Analog
Med kommunikationsgränssnitt AS-Interface
Med kommunikationsgränssnitt CANNOpen
Med kommunikationsgränssnitt DeviceNet
Med kommunikationsgränssnitt Ethernet
Med kommunikationsgränssnitt INTERBUS
Med kommunikationsgränssnitt PROFIBUS
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Med kommunikationsgränssnitt RS 422
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
Med kommunikationsgränssnitt SSD
Med kommunikationsgränssnitt SSI
Längd sensor
Max. kopplingsavstånd
Med annan analogutgång
Kontaktfunktion
Nominellt kopplingsavstånd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3