PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Den här kommunikationsmodulen överför diagnostik och data på fältbussar eller nätverk och tillhör Modicon MCM, en serie modulära säkerhetsstyrenheter. Det här är en icke-säker kommunikationsmodul med flera protokoll. Den konfigurerar lysdioder på framsidan för att visa status, löstagbara fjäderklämpol för elanslutning och är IP20-klassad. Nätverksvalet kan konfigureras (programvara), vilket gör att säkerhetsstyrenheten kan kommunicera via Ethernet/IP, Modbus TCP, EtherCAT eller PROFINET. Den har en mini-USB 2.0-kontakt för att ta emot den konfiguration som gjorts med SoSafe-konfigurerbar programvara och 2 Ethernet-baserade RJ45-portar. Den har en märkspänning på 24 V DC och en maximal effektavledning på 3 W. Den väger 0,300 kg. Måtten är 22,5 mm (djup), 99 mm (höjd) och 114,5 mm (bredd). Dess hölje är svart. Ett säkerhetskontrollsystem kan kommunicera över olika nätverk utan att ändra enheter. Den är certifierad av TüV SÜD, RCM, cULus. Den når kategori 4, PL e, enligt EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 och IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. Den är kompatibel med ett minneskort och bakplansanslutningarna. Den säljs i ett 1-delspaket. Den installeras på Omega 35 mm DIN-skena enligt EN 50022. Modicon MCM-sortimentet är utformat för att ge det mest omfattande skyddet för personal och utrustning. Modicon MCM rangenbspis är utformad för att tillhandahålla säkerhetstillämpningar som kräver överensstämmelse med prestandanivå PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 och SIL3 EN/IEC 61508.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Effektförbrukning
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Stödjer protokoll LON
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet
Antal hårdvarugränssnitt RS-232
Antal hårdvarugränssnitt RS-422
Antal hårdvarugränssnitt RS485
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY
Antal hårdvarugränssnitt USB
Antal hårdvarugränssnitt parallellt
Antal hårdvarugränssnitt övrigt
Med optiskt gränssnitt
Stödjer protokoll TCP/IP
Stödjer protokoll ASI
Stödjer protokoll PROFIBUS
Stödjer protokoll CAN
Stödjer protokoll INTERBUS
Stödjer protokoll KNX
Stödjer protokoll Modbus
Stödjer protokoll Data-Highway
Stödjer protokoll DeviceNet
Stödjer protokoll SUCONET
Stödjer protokoll för andra bussystem
Redundans
Med potentialseparation
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Tillhörande driftagent (Ex ia)
Tillhörande driftagent (Ex ib)
Stödjer protokoll SERCOS
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET
Antal hårdvarugränssnitt trådlösa
Radiostandard Bluetooth
Radiostandard WLAN 802.11
IO link master
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Stödjer protokoll PROFINET IO
Stödjer protokoll PROFIsafe
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Mobil kommunikationsstandard GPRS
Mobil kommunikationsstandard 2G (GSM)
Mobil kommunikationsstandard 3G (UMTS)
SIL (IEC 61508)
Antal hårdvarugränssnitt CAN
Stödjer protokoll EtherCAT
Certifierad för UL riskområdesklass I
Certifierad för UL riskområdesklass II
Certifierad för UL riskområdesklass III
Certifierad för UL riskområdesdivision 1
Certifierad för UL riskområdesdivision 2
Certifierad för UL riskområdesgrupp A (Acetylen)
Certifierad för UL riskområdesgrupp B (Väte)
Certifierad för UL riskområdesgrupp C (Etylen)
Certifierad för UL riskområdesgrupp B (Propan)
Certifierad för UL riskområdesgrupp (Metalldamm)
Certifierad för UL riskområdesgrupp F (Kolhaltigt damm)
Certifierad för UL riskområdesgrupp G (Icke-ledande damm)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum