PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
ET 200pro, standard direktstart, DSe STD, 0.15-2A, 0.9kW, 400VAC, utan bromskontakt, 4DI, 24VDC, HAN Q4/2 - HAN Q8/0
ET 200pro, standard direktstart, DSe STD, 0.15-2A, 0.9kW, 400VAC, utan bromskontakt, 4DI, 24VDC, HAN Q4/2 - HAN Q8/0
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Med transformator
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Märkdriftsström Ie
Inställning för överlastutlösare
Stödjer protokoll ASI
Märkspänning matning vid DC
Kapslingsklass (IP)
Utlösningsklass
Med kortslutningsutlösning
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Spänningstyp för manöver
Typ av motorstartare
Märkdriftström vid AC-3, 400 V
Koordinationsklass (IEC 60947-4-3)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3