PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Mindre fotoceller, W12-3, WL12-3P2431, Kopplingsavstånd max.: 0 m ... 7 m, Sensorprincip: Reflektor fotocell, Detektionsprincip: Autokollimation, Kopplingsutgång: PNP, Kopplingstyp: Ljus-/mörker-omkoppling, Anslutningstyp: Kontakt M12, 4-polig, Ljussändare: Lysdiod (LED), Inställning: Potentiometer, Kommunikationsgränssnitt: -
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Spänningstyp
Material hus/kapsling/stomme
Omkopplingsfrekvens
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Typ av elanslutning
Typ av omkopplarutgång
Typ av omkopplarelement
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Driftagent-säkerhetsklass
Konstruktionstyp kapsling
Typ av ljus
Max. utström vid skyddad utgång
Reaktionstid
Material optisk yta
Kapslingsklass (IP)
Bredd sensor
Höjd sensor
Längd sensor
Max. kopplingsavstånd
Kontaktfunktion
Nominellt kopplingsavstånd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum