PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Nyckelbrytare, plast, bredd 31mm enl. EN50047, utan nyckel, 1NO/1NC glidkontakter, 4-pol M12
Nyckelbrytare, plast, bredd 31mm enl. EN50047, utan nyckel, 1NO/1NC glidkontakter, 4-pol M12
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Nominell ström Ie vid AC-15, 230 V
Nominell ström Ie vid DC-13, 230 V
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Hölje på kapslingen
Med statusindikering
Typ av omkopplingskontakter
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Typ av elanslutning
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Konstruktionstyp kapsling
Kapslingsklass (IP)
Tvångsöppning
Antal säkerhetshjälpkontakter
Typ av gränssnitt
Märkdriftström Ie vid AC-15, 125 V
Märkdriftström Ie vid AC-15, 24 V
Märkdriftström Ie vid DC-13, 125 V
Märkdriftström Ie vid DC-13, 24 V
Bredd sensor
Höjd sensor
Längd sensor
Omgivningstemperatur under drift
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2