PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
SIRIUS, Kompaktstartare med parallellt interface, 690V, 32A, 24VUC, 50-60Hz, 8-32A, IP20, anslutning huvudkrets fjäderkl
SIRIUS, Kompaktstartare med parallellt interface, 690V, 32A, 24VUC, 50-60Hz, 8-32A, IP20, anslutning huvudkrets fjäderklämanslutning, anslutning hjälpkontakter fjäderklämanslutning
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Med transformator
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkdriftsström Ie
Antal indikeringsljus
Inställning för överlastutlösare
Stödjer protokoll ASI
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Kapslingsklass (IP)
Utlösningsklass
Med kortslutningsutlösning
Med säkring
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Typ av elektrisk anslutning för hjälp och manöverströmkretsar
Spänningstyp för manöver
Typ av motorstartare
Märkdrifteffekt vid AC-3, 230 V, 3-fas
Omgivningstemperatur, övre driftgräns
Skyddsnivå (NEMA)
Koordinationsklass (IEC 60947-4-3)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3