PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Adam C säkerhetsgivare med dynamisk signal, info-utgång, fast 5-polig M12-hankontakt, IP69K, Lackat PCB för extra skydd
Adam C DYN är en kodad beröringsfri säkerhetsgivare för grindar, luckor etc. Givaren har lackat kretskort för extra skydd i krävande miljöer. En kodad signal krävs från säkerhetsmodul Vital eller säkerhets-PLC Pluto. Adam DYN har M12-kontakt för snabb och säker anslutning. Givarens kompakta storlek och möjligheten att montera den i 360° gör att den kan användas i de flesta tillämpningar. Känselavståndet mellan Adam och Eva är 0-15 mm ±2 mm. Adam DYN-info är en version med en informationsutgång på stift 5. EVA-unique (3834853) eller EVA General (3834851) beställs separat.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Spänningstyp
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Hölje på kapslingen
Med statusindikering
Omgivningstemperatur
Omkopplingsavstånd
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
Antal kontaktutgångar med signalfunktion
Typ av gränssnitt för säkerhetskommunikation
Typ av elanslutning
Typ av omkopplarutgång
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Skyddat kopplingsavstånd FRÅN
Skyddat kopplingsavstånd TILL
Max. utström vid skyddad utgång
Mekaniska monteringsvillkor för givare
Med övervakningsfunktion för inkopplade apparater
Kors-/kortslutningsströmidentifiering möjlig
Kapslingsklass (IP)
Typ av manövrering
Märkmatningsspänning DC
Bredd sensor
Höjd sensor
Längd sensor
Prestanda (EN ISO 13849-1)
SIL (IEC 61508)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum