PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
UniDim Duo är en tvåkanalig dimmer som ansluts som en kronvändare. Min justeringar för inställning mot LED. Den kan dämpa glödlampor, halogen, elektroniska transformatorer och lysdioder. Säkrad mot kortslutning, överström och övertemperatur. Total effekt 2×3-250VA/W.
UniDim Duo passar i standard väggbox eller som vägg med vägglock. IP20.
DUO-dimmern är en universaldimmer och kan laddas upp till max 80% av märkesvärdet
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Sammansättning
Manövreringsmetod
Färg
Halogenfri
Antal enheter
Typ av anslutning
Ytskydd
Frekvensområde
Materialkvalitet
Typ av last
Material
Typ av fastsättning
Ljusvärdesminne
Omformare ingång
Seriedimmer
Kan användas med rörelsesensor
Kan användas med överföringsknapp
Kan användas med infrarödknapp
Kan användas med närvaroindikator
Kan användas med knapp
Kan användas med tidsomkopplare/timer
Märkspänning
Transparent
Typ av yta
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Ledararea
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Med stöd för IFTTT
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Appstyrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Minsta ljusstyrka kan regleras
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum