PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Passiv IR-detektor för trådlös styrning av Casambi-armaturer via Bluetooth mesh. IR-detektorn upptäcker rörelser på långt avstånd, även i områden med låg aktivitet. Standardlinsen täcker 40x40 meter, med möjlighet att utöka räckvidden till 80 meter med Lins 47 – perfekt för långa korridorer. Inbyggd ljussensor för dagsljus för dagsljusreglering. Ställbar eftergångstid och känslighet. Samtliga inställningar utförs via appen Casambi. Idealisk för klassrum, konferensrum, korridorer, garage, lager och liknande utrymmen. Kan anpassas med tillbehör som linser, fästen och skyddsgaller för olika miljöer. Detektorn kan även anslutas direkt mot en DALI-buss och konfigureras som DALI-detektor för styrning av DALI-armaturer direkt från detektorn.
Produkten kräver extern strömförsörjning: 12-24 VDC, 12 VAC, DALI
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Höjd
Djup
Typ anslutning
Spänningstyp
Med fjärrstyrning
Lämplig för väggmontering
Trappljuskontroll
Förbikopplingsomkopplare
Lämplig för trådlös överföring
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Material
Svarsvärde justerbar känslighet
Fjärrreglerad
HVAC-styrning
Konstantljusstyrning
RAL-nummer (liknande)
Fungerar i nätverk
Skanningsvinkel
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Transparent
Typ av yta
Min. inkopplingstid
Max. inkopplingstid
Inställbart ljusvärde
Optimal montagehöjd
Max. närvaroområde
Lämplig för takmontering