PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Närvarosensor P46MR DALI-2 sekundär och BMS 12-13m 360° SnapFit för infälld montering
BMS eller sekundär sensor, medium range, SnapFit för infälld montering
Denna närvarosensor är DALI-2 certifierad. Utöka räckvidden för en DALI-2 master sensor (353-651321 og 353-651421) eller kombinera den med andra P47 eller P48 DALI-2 master sensorer i P40/M40 serien. Sensorn kan också ingå som en del av ett DALI-2 BMS-system.
Spara tid på montering med SnapFit
Nikos unika SnapFit-system ger en snabb och stabil montering i alla typer av undertak eller fasta tak. Sensorn installeras enkelt och snabbt med en lätt vrid-och-klick-rörelse som sparar både tid och ansträngning vid installation och demontering. De skruvlösa och lättillgängliga snabbplintarna gör sensorn enkel att installera. Kabelavlastning och installation/montering av kabelkåpa görs helt utan verktyg.
Tillförlitlig räckvidd testad enligt IEC63180
Niko P40- och M40-sensorserie har testats enligt standarden IEC63180 hos tredjepart i en kontrollerad miljö. Automatiska upprepade tester säkerställer en tillförlitlig räckvidd.
Funktioner
• Räckvidd: Ø12 meter vid en monteringshöjd på 3 meter
• Justerbar PIR-känslighet (4 nivåer)
• Inställningar och konfiguration kan låsas med PIN-kod
Enkel idrifttagning
• Kommunikation med det övergripande BMS-systemet sker via DALI-bussen
• Om sensorn ska användas som en sekundär sensor ansluts den till DALI-bussen på DALI-2 mastersensorn. Den börjar automatiskt kommunicera med mastern utan ytterligare idrifttagande.
• Händelselogg registrerar nyligen gjorda konfigurationsändringar
Tidlös design
Sensorn har en platt och diskret design, så den smälter in i taket och passar i alla interiörer. Färgen kan också enkelt ändras till svart genom att byta ut monteringsramen.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Ytskydd
Materialkvalitet
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Material
Bussystem övriga
Bussystem LON
Diameter räckvidd på golv
RAL-nummer (liknande)
Transparent
Typ av yta
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Inställbart ljusvärde
Optimal montagehöjd
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Minsta djup på infälld installationsdosa
DALI-2 certified