PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Närvarosensor P47MR DALI-2 master 12-13m 360° SnapFit för infälld montering
DALI-2 certifierad master sensor, medium range, SnapFit för infälld montering
Denna närvarosensor har medium räckvidd och är en standard master sensor som uppfyller basala krav på DALI ljusstyrning i 3 zoner. Utöka räckvidden med en DALI-2 sekundär sensor (353-651021) eller kombinera den med andra P46 DALI-2 sekundär sensorer i P40/M40 serien.
Spara tid på montering med SnapFit
Nikos unika SnapFit-system ger en snabb och stabil montering i alla typer av undertak eller fasta tak. Sensorn installeras enkelt och snabbt med en lätt vrid-och-klick-rörelse. De skruvlösa och lättillgängliga snabbplintarna gör sensorn enkel att installera. Kabelavlastning och installation/montering av kabelkåpa görs helt utan verktyg.
Tillförlitlig räckvidd testad enligt IEC63180
Niko P40- och M40-sensorserie har testats enligt standarden IEC63180 hos tredjepart i en kontrollerad miljö. Automatiska upprepade tester säkerställer en tillförlitlig räckvidd.
Funktioner
• Räckvidd: Ø12 meter vid en monteringshöjd på 3 meter
• Räckvidden kan utökas med upp till 5 sekundära sensorer (353-651021)
• Lämplig för styrning av upp till 64 DALI-enheter
• Stöder DALI broadcast (standard) och DALI Adressable
• Auto-konfiguration vid byte av en DALI-spole/DALI-enhet
• Justerbar PIR-känslighet (4 nivåer)
• Inställningar och konfiguration kan låsas med PIN-kod
Ljusstyrning
• Dagsljusstyrning i upp till 3 zoner
• Automatisk tänd/släck
• Manuell tänd/släck via 230V tryck med automatisk släck
• Endast tänd via 230V tryck med automatisk släck
• Orienteringsbelysning
• Tändnivå kan justeras när dagsljusstyrningen är inaktiv
Trådlös idrifttagning
• Idrifttagning och programmering av sensorn görs enkelt och snabbt via Nikos användarvänliga app, Niko detector tool
• 2-vägs Bluetooth® kommunikation ger snabb idrifttagning och omedelbar feedback i appen
• Händelselogg registrerar nyligen gjorda konfigurationsändringar
• Webbaserad portal för dokumentation, säkerhetskopiering och utbyte av konfigurationsfiler
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Höjd
Djup
Typ anslutning
Ytskydd
Underkrypningsskydd
Spänningstyp
Frånkopplingsfördröjning
Inbyggnadsdjup
Frekvensområde
Med fjärrstyrning
Diameter
Inbyggnadsbredd
Inbyggnadsdiameter
Trappljuskontroll
Förbikopplingsomkopplare
Lämplig för trådlös överföring
Materialkvalitet
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Material
Svarsvärde justerbar känslighet
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Svarsvärde luminositet
Diameter räckvidd på golv
Fjärrreglerad
HVAC-styrning
Konstantljusstyrning
Omformare ingång
RAL-nummer (liknande)
Med signalenhet
Styrström
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Fungerar i nätverk
Forcerad frånkoppling
Skanningsvinkel
Inbyggnadslängd
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Med larmfunktion
Transparent
Husdjursimmun (Djurzon)
Typ av yta
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Inställbart ljusvärde
Optimal montagehöjd
Med stöd för IFTTT
Forcerad påslagning
Minsta djup på infälld installationsdosa
Max. närvaroområde
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. växlingseffekt LED
Lämplig för takmontering
Anti-bakteriell