PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Närvarosensor P48MR DALI-2 master 12-13m 360° SnapFit för infälld montering
DALI-2 certifierad master sensor, long range, SnapFit för infälld montering
Denna närvarosensor är en master sensor med ett stort utbud av avancerade funktioner. Den har medium räckvidd för DALI-ljusstyrning i upp till 4 dagsljuszoner. Utöka räckvidden med en DALI-2 sekundär sensor (353-651021) eller kombinera den med andra P46 DALI-2 sekundär sensorer i P40/M40 serien.
Funktioner
• Räckvidd: Ø12 meter vid en monteringshöjd på 3 meter
• Räckvidden kan utökas med upp till 10 sekundära sensorer (353-651021)
• Lämplig för styrning av upp till 64 DALI-enheter
• Möjligt att ansluta upp till 64 externa DALI-2 ingångsenheter via DALI-buss
• Auto-konfiguration vid byte av en DALI-spole/DALI-enhet
• Stöder DALI broadcast (standard) och DALI Adressable
• Internt relä för styrning av HVAC/standby-minimering/ljus (On/Off)
• Externt DALI-relä för HVAC/standby-minimering /ljus (On/Off)
• Integrerad Tunable white med programmerbara inställningar
• Human centric lighting (dygnsrytmljus) med 24 programmerbara inställningar
• Trådlös master-till-master-anslutning
• Extern aktivering via externa system, t.ex. larm
• Dagsljusstyrning med manuell dimmer
• Lämplig för BMS-integration
• Justerbar PIR-känslighet (5 nivåer inkl. inaktivering)
• Inställningar och konfiguration kan låsas med PIN-kod
Ljusstyrning
• Dagsljusstyrning i upp till 4 zoner
• Automatisk tänd/släck
• Manuell tänd/släck via 230V tryck med automatisk släck
• Endast tänd via 230V tryck med automatisk släck
• Bluetooth tryck, använd Niko typnr.: 72-503, 72-513, 72-504, 72-514
• 24V tryck och DALI interface, använd Niko typnr: 310-02200
• Skapa och aktivera upp till 16 ljusscenarier
• Multizone för belysning av tavla/smartboard
• Vikväggslösning, ljusstyrning i närområden, utökning av DALI-enheter till fler än 64 DALI-enheter
• Orienteringsbelysning
• Nattläge - få rätt ljusnivå både dag och natt
• Tändnivå kan justeras när dagsljusstyrningen är inaktiv
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Höjd
Djup
Typ anslutning
Ytskydd
Underkrypningsskydd
Spänningstyp
Tillslagsfördröjning
Frånkopplingsfördröjning
Inbyggnadsdjup
Frekvensområde
Med fjärrstyrning
Diameter
Inbyggnadsbredd
Inbyggnadsdiameter
Trappljuskontroll
Förbikopplingsomkopplare
Lämplig för trådlös överföring
Materialkvalitet
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Max. omkopplingseffekt
Max. startström
Material
Svarsvärde justerbar känslighet
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Svarsvärde luminositet
För kapacitiv last
Diameter räckvidd på golv
Fjärrreglerad
HVAC-styrning
Konstantljusstyrning
Omformare ingång
RAL-nummer (liknande)
Med signalenhet
Styrström
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Fungerar i nätverk
Forcerad frånkoppling
Skanningsvinkel
Inbyggnadslängd
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Med larmfunktion
Transparent
Husdjursimmun (Djurzon)
Typ av yta
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Inställbart ljusvärde
Optimal montagehöjd
Antal växlingszoner
Med stöd för IFTTT
Forcerad påslagning
Minsta djup på infälld installationsdosa
Max. närvaroområde
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. växlingseffekt LED
Lämplig för takmontering
Anti-bakteriell