PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
DALI-2-certifierad taknärvarodetektor med integrerad DALI-2-styrenhet med -nätaggregat (250 mA)
DALI-2-certifierad taknärvarodetektor med integrerad DALI-2-styrenhet med -nätaggregat (250 mA). Ljusstyrning i flera rum av upp till 16 grupper. Enkel anpassning för individuella och komplexa rumssituationer. Adaptiv HCL-ljusreglering för energieffektiv Human Centric Lighting (SymbiLogic). 16 A-reläer för VVK-omkoppling och utökad belysning. 4 knappingångar (med potential). Flera alternativ för manuella överstyrningsalternativ och upp till 16 scener. Automatisk omkoppling av gruppen vid förändrad rumsanvändning. Veckodags- och tidsberoende styralternativ per grupp. Energisparande och tidsstyrbar omkoppling av DALI-drivenheter (Power-cut-off). Svärmfunktion för en bekvämare arbetsplats. Centralfunktion för överstyrning i hela området eller byggnaden. Många konfigurationsmöjligheter för nattdrift, t.ex. för vårdinrättningar. Manuellt eller automatiskt utlösbara larmfunktioner. Snabb start med fabriksinställningar i broadcast drift. Individuella grupper är genast driftklara med fabriksinställningarna. Enkel konfiguration med ESY-appen via Bluetooth-tvåvägsgränssnitt. Enkel dokumentation och hantering av konfigurerade projekt med ESY-appen (t.ex. PDF-rapport). Utanpåliggande montering med tillbehör
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Höjd
Ytskydd
Underkrypningsskydd
Inbyggnadsdjup
Antal kanaler
Diameter
Lämplig för väggmontering
Inbyggnadsdiameter
Materialkvalitet
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Material
Bussystem övriga
Bussystem LON
Diameter räckvidd på golv
RAL-nummer (liknande)
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Driftlägesomkopplare
Med anslutningskabel
Transparent
Husdjursimmun (Djurzon)
Typ av yta
Detekteringsvinkel vertikal från/till
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Spänningsförsörjning via buss
Inställbart ljusvärde
Optimal montagehöjd
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Minsta djup på infälld installationsdosa
DALI-2 certified
Kompatibel med Casambi
Lämplig för takmontering
Bakgrundsövervakning
Med akustisk sensor
Bussystem KNX Secure
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)