PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
För infälld montering - endast Ø90 mm
230 V AC
Med inbygd ljussensor
Detekteringsområde 360°
Räckvidd 12 meter (vid monteringshöjd 4 m)
Tidsfördröjning upp till 30 min.
Ändring av inställningar via IR-fjärrkontroll
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Ytskydd
Underkrypningsskydd
Spänningstyp
Frekvensområde
Med fjärrstyrning
Trappljuskontroll
Förbikopplingsomkopplare
Lämplig för trådlös överföring
Materialkvalitet
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Max. omkopplingseffekt
Max. startström
Material
Svarsvärde justerbar känslighet
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Svarsvärde luminositet
För kapacitiv last
Diameter räckvidd på golv
Fjärrreglerad
HVAC-styrning
Konstantljusstyrning
Omformare ingång
RAL-nummer (liknande)
Med signalenhet
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Fungerar i nätverk
Forcerad frånkoppling
Kapslingsklass (IP)
Med larmfunktion
Transparent
Husdjursimmun (Djurzon)
Typ av yta
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Min. inkopplingstid
Max. inkopplingstid
Inställbart ljusvärde
Optimal montagehöjd