PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Rörelsesensor M46HC DALI-2 sekundär och BMS hög takhöjd 18-53m 360° för utanpåliggande montering
Denna närvarosensor är speciellt designad för stora rum med högt till tak. Den är DALI-2-certifierad och kan antingen utöka räckvidden för en DALI-mastersensor (353-852411) eller kombinera den med andra P47 eller P48 DALI-2 master sensorer i P40/M40 serien. Sensorn kan också ingå som en del av ett DALI-2 BMS-system.
Spara tid på montering och idrifttagning.
Sensorn är designad för utanpåliggande montering. De skruvlösa och lättillgängliga snabbplintarna gör sensorn enkel att installera.
Tillförlitlig räckvidd testad enligt IEC63180
Niko P40- och M40-sensorserie har testats enligt standarden IEC63180 hos tredjepart i en kontrollerad miljö. Automatiska upprepade tester säkerställer en tillförlitlig räckvidd.
Funktioner
• Räckvidd: Ø53 meter vid en monteringshöjd på 12 meter
• Justerbar PIR-känslighet (4 nivåer) i 3 x 120°
• Ett eller flera PIR-segment kan inaktiveras
• Inställningar och konfiguration kan låsas med PIN-kod
Enkel idrifttagning
• Kommunikation med det övergripande BMS-systemet sker via DALI-bussen
• Om sensorn ska användas som en sekundär sensor ansluts den till DALI-bussen på DALI-2 mastersensorn. Den börjar automatiskt kommunicera med mastern utan ytterligare idrifttagande.
• Händelselogg registrerar nyligen gjorda konfigurationsändringar
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Ytskydd
Materialkvalitet
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Material
Bussystem övriga
Bussystem LON
Diameter räckvidd på golv
RAL-nummer (liknande)
Transparent
Typ av yta
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Inställbart ljusvärde
Optimal montagehöjd
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
DALI-2 certified