PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kopplingsdosa, Polykarbonat IP66/IP67/IP69, IK 09 Klass II Nominell ledningsarea 6 mm², Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), 690V AC/DC, Halogenfri, UV-Väderbeständig, DLG Amoniakresistent, DNV, Patenterade knockouts, M20/M32, (1 Botten, 7 Sida), För alla installationsområden, Dimensioner: 127 x 127 x 75 mm, Grå, Uppfyller LBK´s (Lantbrukets Brandskyddskomitté) krav. Ui=690 V AC, In=41 A, med högmonterad skruvplint, 5-polig - 6 mm², anslutningsbar ledararea per pol: 4 st. 1,5 mm², 4 st. 2,5 mm², 4 st. 4 mm², 4 st. 6 mm² Cu solid/flexibel med ändhylsa. Inkl.: 4 dubbeltätningsmembran IP66 M32 tätningsområde 13–21 mm, lockhållare, plomberbar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Djup
Form
Ytskydd
Utrustad med
Nominell isolationsspänning
Längd
Plomberbar
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand
Drifttemperaturområde
Material
Antal intag
Explosionstestat utförande
Fastsättning lock/kåpa
Max. ledararea
Med avskärmning
Väderbeständig
Kapslingsklass (IP)
Intag bakifrån
För Ex-zon gas
Ihopkopplingsbar
Typ av kapslingsgenomföring
För Ex-zon damm
Utförande lock/kåpa
Gjutbar
Gjutmassa medföljer
Transparent lock/kåpa
Skyddsnivå (NEMA)
Montering i jord/mark
Montering under vatten
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum