PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
RAF 90º
Slangförskruvning av polyamid med säker tvåsidig
snäpplåsning. Förskruvningarna består endast av en del
och är därför enkla att montera.
Alla metriska förskruvningar levereras inklusive
kontramutter.
Material: Polyamid 6
Temperaturområde: -40º C till +120º C
Färg: Svart RAL 8022
Skyddsklass: IP 66
Övriga egenskaper: Halogen fri, UV-beständig, flamavvisande enligt IEC 613386/EN 50086
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Modell/Utförande
Anslutningsmetod
Längd gänga
Längd totalt
Konstruktionstyp
Drifttemperaturområde
Roterande gänga
Gängtyp
Min. innerdiameter slang
Höjd totalt
Godkänd i kombination med skyddsrör UR
Godkänd i kombination med skyddsrör (CSA)
Godkänd i kombination med skyddsrör (Lloyd's Register)
Material
Gängmaterial
Gängstorlek
Nominell diameter
Kapslingsklass (IP)
Transparent
Storlek gänganslutning
Godkänd i kombination med skyddsrör (EN 61386-23)