PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Shelly Wall Display är en 6,95” Android-baserad pekskärm som ger enkel kontroll över ditt hem eller kontor. Med sin minimalistiska design, stilrena gränssnitt och anpassningsbara hemskärm passar Shelly Wall Display perfekt in i din inredning och kan skräddarsys för att möta rummets specifika behov.
Skärmen är nästan dubbelt så stor som den klassiska Wall Display och passar ändå i en vanlig europeisk väggdosa. Den kräver endast 230V och WiFi-anslutning för att fungera. Installationen kan göras både horisontellt och vertikalt, beroende på dina preferenser.
På enhetens hemskärm får du snabb tillgång till dina favoritapparater och scener. Shelly Wall Display låter dig dessutom styra Bluetooth- och Sonos-högtalare samt använda den inbyggda termostaten för att reglera rummets temperatur. Skärmen visar även aktuell energiförbrukning, temperatur och luftfuktighet i rummet.
Likt alla Shelly-enheter integreras Shelly Wall Display sömlöst med över 200 partnersystem, exempelvis Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home, Alexa och många fler.
Med Shelly Wall Display får du även Home Assistant-integration, vilket gör det möjligt att visa dina Home Assistant-dashboards direkt på skärmen – helt utan att installera ny firmware. Du kan enkelt växla mellan Shelly-dashboards och Home Assistant-dashboards för full flexibilitet.
Shelly Wall Display installeras i europeiska väggdosor. Det rekommenderas att enheten monteras i en höjd som gör den bekväm att använda. Enheten har ett inbyggt 5A-relä som kan användas för att styra belysning, golvvärme eller andra enheter. Den är dessutom utrustad med temperatur-, luftfuktighets- och ljussensorer för en optimal användarupplevelse.
Shelly Wall Display ansluts till internet eller ditt lokala nätverk via 2,4 GHz WiFi. Dessutom har enheten inbyggd Bluetooth. Detta gör att den också kan fungera som en gateway för Shelly Bluetooth-enheter.
Monteringsmetod
Färg
Ytskydd
Materialkvalitet
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Material
Bredd front
Höjd front
Bussystem övriga
Med belysning
Bussystem LON
Med stöldskydd/isärtagningsskydd
Kapslingsklass (IP)
Transparent
Typ av yta
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Minsta djup på infälld installationsdosa
Bussystem KNX Secure
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH