PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Batteridriven strömbrytare för utanpåliggande montering, Bluetooth- och Zigbee, Shelly
Shelly BLU Wall Switch 4 ZB är en batteridriven Bluetooth- och Zigbee-väggbrytare med fyra knappar. Den kan konfigureras för att styra belysning, gardiner, garageportar, scener och andra smarta funktioner. Ett CR2032-batteri ingår och har en livslängd på över 5 år.
Varje knapp stöder upp till fyra åtgärder: enkeltryck, dubbeltryck, trippeltryck och långt tryck.
Brytaren kan paras direkt och lokalt med Shelly-reläer, dimrar och jalusistyrningar – helt utan app. För avancerad automation kan den anslutas till Shelly Smart Control.
Shelly BLU Wall Switch 4 ZB använder Bluetooth för snabb respons och har inbyggd Zigbee för integration i tredjeparts Zigbee-plattformar.
Shelly BLU-enheter kräver en gateway för nätverksåtkomst. Alla Shelly Pro-, Gen3- och Gen4-enheter samt Shelly BLU USB Gateway fungerar som gateway. Har du redan en Shelly-enhet i ditt WiFi, fungerar den automatiskt som gateway för BLU-enheter.
Funktioner
• Kompatibel med Home Assistant, Homey och andra system som stöder BTHome
• BLE-teknik för snabb respons
• Styrning av reläer, dimrar och scener
• Fungerar fristående utan WiFi
• Krypterad trådlös kommunikation
• Räckvidd: ca. 10 m inomhus / 30 m utomhus
Viktigt – varianter
Denna modell levereras med ram och bakstycke, klar för direkt väggmontering.
Om du vill montera den med adapter i olika EU-systemstandarder väljer du varianten utan ram och kompletterar med rätt adapter:
Modell utan ram
• 3800238072551 – Shelly BLU Wall Switch 4 ZB (utan ram)
Adapteralternativ
• 3800235266922 – Adapter: Gira / Merten / Exxact
• 3800235266953 – Adapter: Legrand
• 3800235266946 – Adapter: Busch-Jaeger
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Monteringsmetod
Färg
Ytskydd
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Material
Antal knappar
Bussystem övriga
Bussystem LON
Kapslingsklass (IP)
Antal manöverpunkter
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Bussystem KNX Secure
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)