PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Ett uttag, ELKO RS/Plus, Schuko, med lock, 16 A, 250 V, skruvlös, återvunnen, IP44, matt, svart
ELKO RS/Plus 1-vägsuttag jordat för kombinationsmontage med lock, snabbanslutning med sidoinföring. Monteras i cc 60mm apparatdosa för infälld installation eller 1 till 3-fack hög dosa för utanpåliggande montering, samt i hörnbox. Klo-kit 1840594 kan användas för ytterligare fixering i dosa vid behov. Kompletteras med en valfri RS eller Plus ram. Driftspänningen är 250VAC vid 50/60 Hz driftsströmmen är 16A. Skyddsklass IP21 med IK06 slaghållfasthet. Måtten på produkten är (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 42 mm. Inbyggnadsdjup 31mm. Den är gjord av (recycled PC/ABS). Färgen på produkten är Svart (RAL 9005) med blank ytfinish.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Sammansättning
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Låsbar
Med gångjärnslock
Typ anslutning
Ytskydd
Med signallampa
Antal eluttag
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Med knapp Av/På
Textfält/Plats för märkning
Utskjutningsmekanism
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Felströmsskydd
Särskild strömförsörjning
Isolerad montering
Material
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Parallell omkoppling neutralledare
Transparent
Typ av yta
Med finsäkring
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Med funktionsbelysning
Med orienteringsbelysning
Med stöd för IFTTT
Antal aktiva stift (runda)
Med WiFi repeater
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Metallicfärg
Med inbyggd bluetooth-högtalare
Skyddsjordning
Anti-bakteriell
För svåra förhållanden (enligt VDE)
Överensstämmer med UK Building Regulations Part M
Uttagen fasseparerade
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum