Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING

Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Kabel (00-05, 48-49)
  3. 00 - Kraftkabel
  4. Kraftkabel 1 kV
  5. Halogenfri
  6. RXQ
  7. 112700005
  • 
Produktfilm
Produktbilder
RXQ 5G6 0,6/1KV Dca
 Föregående
 Nästa
RXQ - RXQ 5G6 0,6/1KV Dca - 112700005
NKTLogotyp
NKT

RXQ 5G6 0,6/1KV Dca

Artikelnr: 
0017040
Tillv.art.nr: 
112700005
EAN-kod: 
7394479012088
Beskrivning: 
1 kV kraftkabel med flexibel, flamskyddad konstruktion

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

500 m
Kaplängd
Tillgängliga längder
 m

Min kvt 1 m

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
RXQ 5G6 0,6/1KV Dca

RXQ 5G6 0,6/1KV Dca

Gå till kundvagnen
  

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

     Produktblad
     Lev. Hemsida
     Prestandadeklaration
    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

     Produktblad
     Lev. Hemsida
     Prestandadeklaration

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Mångtrådig halogenfri oskärmad 1kV kabel. Rivtråd för enklare och säkrare skalning. Mjuk och tunn för snabb och smidig installation.

    Kablar enligt denna standard är avsedda för öppen fast förläggning samt i rör. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus samt i mark, dock ej i explosionsfarliga rum. Isolering: PEX, UV-stabiliserad enligt SS-EN ISO 4892-3:2016.
    Miljöbedömd Byggvarubedömning Rekommenderas
    Miljöbedömd SundaHus B

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Leverantörens typbeteckning Kopparkabel 1 kV LSZH
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 A
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
    Lista 00
    UNSPSC 26121600
    Serie RXQ Dca
    SundaHus Miljöbedömd SundaHus B
    Byggvarubedömningen Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras
    Kraftkabel >= 1 kV, för fast installation
    Nominell area ledare 6 mm²
    Material kärnisolering PO (polyolefin)
    Partmärkning Färg
    Vikt 450 kg/km
    Blymantling Nej
    Biledare Nej
    Märkspänning U 1 kV
    Färg yttre mantel Svart
    Ledarform Rund
    Material ledare Koppar
    Material yttre mantel PO (polyolefin)
    Kategori ledare Klass 5 = Fintrådig
    Laminerad mantling Nej
    Fiberoptikelement Nej
    Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering -20 till 70 °C
    Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer -40 till 70 °C
    Antal extraledare 0
    Inre ledande skikt Nej
    yttre ledande skikt Nej
    Längsvattentät skärm Nej
     
    Märkspänning U0 0.6 kV
    Skärm Nej
    Antal kärnor 5
    Längsvattentäta ledare Nej
    Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare 0 mm²
    Halogenfri (IEC 60754-2) Ja
    Koncentrisk ledare Ingen
    Rökfattig (IEC 61034-2) Ja
    Max. tillåten ledartemperatur 90 °C
    Ytterdiameter (ca) 16.3 mm
    Med skyddsledare Nej
    Ledande beläggning Nej
    Ledaryta Blank
    Brandklass (EN13501-6) Dca
    Rökutveckling (EN 13501-6) s2
    Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) d2
    Syrahalt (EN 13501-6) a2
    Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation 130 mm
    Specifikation kärnisolering XLPE (VPE)
    Specifikation material yttre mantel Övrigt
    Kabelgeometri Rund
    Resistans ledare vid 20°C 3.3 Ohm/km
    Märkning ledare (HD 308 S2) Ja
    Lämplig som installationskabel Nej
    Certifierad för fartygsinstallationer Nej
    Lämplig som mellanspänningskabel Nej
    Lämplig som högspänningskabel Nej
    Certifierad som flygplatsbelysningskabel Nej
    Dela denna artikel via e-post

    Varianter av produkten

    • RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca

      NKT

      RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca

      Artikelnr: 0017000

      

       m

      Min kvt 1 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca

      RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca T500

      NKT

      RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca T500

      Artikelnr: 0017005

      

       m

      Min kvt 500 m , Multi 500 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca T500

      RXQ 3G1,5 0,6/1KV Dca T500

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca

      NKT

      RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca

      Artikelnr: 0017010

      

       m

      Min kvt 1 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca

      RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca

      NKT

      RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca

      Artikelnr: 0017020

      

       m

      Min kvt 1 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca

      RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca T500

      NKT

      RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca T500

      Artikelnr: 0017015

      

       m

      Min kvt 500 m , Multi 500 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca T500

      RXQ 5G1,5 0,6/1KV Dca T500

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca

      NKT

      RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca

      Artikelnr: 0017030

      

       m

      Min kvt 1 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca

      RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca T500

      NKT

      RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca T500

      Artikelnr: 0017025

      

       m

      Min kvt 500 m , Multi 500 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca T500

      RXQ 3G2,5 0,6/1KV Dca T500

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca T500

      NKT

      RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca T500

      Artikelnr: 0017035

      

       m

      Min kvt 500 m , Multi 500 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca T500

      RXQ 5G2,5 0,6/1KV Dca T500

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G6 0,6/1KV Dca T500

      NKT

      RXQ 5G6 0,6/1KV Dca T500

      Artikelnr: 0017045

      

       m

      Min kvt 500 m , Multi 500 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G6 0,6/1KV Dca T500

      RXQ 5G6 0,6/1KV Dca T500

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G10 0,6/1KV Dca

      NKT

      RXQ 5G10 0,6/1KV Dca

      Artikelnr: 0017050

      

       m

      Min kvt 1 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G10 0,6/1KV Dca

      RXQ 5G10 0,6/1KV Dca

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G10 0,6/1KV Dca T500

      NKT

      RXQ 5G10 0,6/1KV Dca T500

      Artikelnr: 0017055

      

       m

      Min kvt 500 m , Multi 500 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G10 0,6/1KV Dca T500

      RXQ 5G10 0,6/1KV Dca T500

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G16 0,6/1KV Dca

      NKT

      RXQ 5G16 0,6/1KV Dca

      Artikelnr: 0017070

      

       m

      Min kvt 1 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G16 0,6/1KV Dca

      RXQ 5G16 0,6/1KV Dca

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • RXQ 5G16 0,6/1KV Dca T500

      NKT

      RXQ 5G16 0,6/1KV Dca T500

      Artikelnr: 0017075

      

       m

      Min kvt 500 m , Multi 500 m

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      RXQ 5G16 0,6/1KV Dca T500

      RXQ 5G16 0,6/1KV Dca T500

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Team Rexel - Kundklubb
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Kontakt
    • Kundtidning
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Funktioner i webbshopen
    • Digitala hjälpmedel
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    Villkor
    • Leveransvillkor
    • Retur & reklamation
    • Användarvillkor
    • Integritetspolicy
    • Cookies
    Din bransch
    • Industri
    • Installation
    • Offentlig sektor
    • Fastighet
    • Elnät & infrastruktur
    Vårt erbjudande
    • Solenergi
    • Elbilsladdning
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Säkerhet
    • Fastighetsautomation & Smarta hem
    4,4 / 5          

    2 426 kunders recensioner verifierade av critizr logo

    Team Rexel
    social media Instagram LinkedIn social media
    Apple App Store Download Google Play App Store Download
    ©2023 Rexel
    Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

    Ett Rexelföretag
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Cookie-inställningar

    Vänligen välj dina cookie-inställningar

    Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

    Cookie-inställningar

    Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

    För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.