PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Dubbelskärmad tunn vit halogenfri nätverkskabel kat 6A F/FTP, AWG23. Separationsklass D. CPR: Dca. Box 100m
Tunn halogenfri kat 6A F/FTP dubbelskärmad datakabel. Innehåller fyra tvinnade par med solida ledare AWG 23 och individuell skärmfolie, vilka dessutom är omslutna av en gemensam skärmfolie. Med en ytterdiameter på endast 6,4 mm är denna kabel bland de tunnaste kablarna på marknaden i sin kategori. Detta ger en lättinstallerad kabel som tål lite snävare böjradie. Kabeln har separationsklass ”d” vilket innebär mycket hög okänslighet för störningar och väsentligt minskat behov av avstånd till elkabel vid förläggning. Finns i box 100 m eller 305 m (Reelex) samt på trumma 500 m. Finns också i Gigamedias unika RIB-box på 200 m. RIB står för Reel In Box och innebär att kabeln ligger på en roterande trumma i en kartong vilket gör att kabeln kommer ut rakt och fint ur boxen. RIB förenar fördelarna med boxens smidighet och trummans installationsegenskaper. Uppfyller och överträffar kraven i ANSI/TIA-568.2-D (CAT6A), EN50173 CAT6A, ISO/IEC11801 2nd Ed. Amd 2 CAT6A, IEC 61156-5: Ed.2.0. Testad och verifierad av tredje part.
Materialkategori: 6A
Länklass: Ea, 550 MHz
Färg: Vit RAL 9001
Ytterdiameter: 6,4 mm
Yttermantel: Halogenfri (LSZH)
Separationsklass: D
Impedans: 100 ohm
NVP: 78 %
Temperatur: 0°C - +50°C vid inst, -20°C - +60°C i drift
Min böjradie: 51 mm vid inst, 26 mm i drift
Max dragkraft vid inst: 110 N
Brandspridningsklass CPR: Dca-s2, d2, a1
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum