PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
4-fiberkabel MM OM3, 50/125µm. Inom-/utomhus. Tight buffer 900µm, aramidgarn, svart polyuretanmantel. Kapad längd.
Fast sekundärskyddad fiberkabel (tight buffer 900 µm) med svart UV-resistent yttermantel av polyuretan (PUR) som gör den särskilt lämplig för tuffa miljöer. Den har bra beständighet mot exempelvis oljor, petroleumprodukter och syror. Kan användas både inom- och utomhus. Längsvattentät och förstärkt med aramidgarn. Finns med 6 eller 12 fiber, multimode 50/125 OM3 eller singlemode 9/125 OS2. Säljs på trumma 2100 m eller i kapad längd.
Kabeldiameter: 6 mm (4F), 7,8 mm (12 F)
Mantel: PUR TPE-U, svart
Böjradie min drift/installation: 10xØ / 15xØ
Max dragkraft: 2500 N
Temperatur: inst -25°C ~ +50°C, drift -40°C ~ +85°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum