PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Skärmad nätverkskabel kat 6 F/UTP, med kryss, för utomhusbruk. Svart yttermantel av PE gör att kabeln tål både UV-ljus och vatten. Kabeln är avsedd för förläggning ovan mark. Bör endast förläggas korta sträckor inomhus då den inte är brandklassad. Perfekt vid inkoppling av IP-kameror utomhus. Kontakteras med RJ45-plugg E5147625 eller jack E5147608. Överträffar standarder: ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568-C.2, EN50173-1, Länkklass: E, Frekvens 400MHz. Ytterdiameter: 7,4mm NVP: 66% Ring 100m
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Nominell ledararea
Partmärkning
Vikt
Skärmningselement
Färg yttre mantel
Kategori
Diameter ledare
Material ledare
Kabelns parvisa skärm
Kabelns gemensamma skärm
Kategori ledare
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Antal tvinnade kablar
Antal ledare/kärnor
Lämplig för markförläggning
Halogenfri (IEC 60754-2)
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Ytterdiameter (ca)
NVP-värde
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Ledaryta
Kabeln längsvattentät
Kabeln tvärvattentät
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Storlek (AWG)
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Specifikation material yttre mantel
Kabelgeometri
Märkning ledare (HD 308 S2)
Lämplig som telefonkabel
Lämplig som datakabel
Lämplig som signalkabel
Certifierad för fartygsinstallationer
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum