PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Centrumplatta, Exxact, vinklad, RJ45, Actassi S-One, Keystone, RJ45, 2x, infälld, vit
Vinklad centrumplatta för 2x Actassi S-One eller/och Keystonejack. Möjligt att kombinera t ex S-One och Keystone adaptrar typ USB. Montage i apparatdosa cc 60mm alt utanpåliggande i dosa minimum 33mm för Kat 6 UTP och gärna 47mm för STP. Justerbar märkskylt med två sidor; blank, text. Kompletteras med RJ45-jack och Exxact-ram. Vit.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Sammansättning
Färg
Halogenfri
Med gångjärnslock
Användning
Ytskydd
Uttagsriktning
Med dragavlastning
Materialkvalitet
Textfält
Lämplig för antal anslutningar
Kontaktutförande
Material
Typ av fastsättning
Avskärmad buss
Avskärmad kapsling
Med belysning
Kopplingsklämma
RAL-nummer (liknande)
Med dammskydd
Med tryck/prägling
Med bussningar/kopplingar
Stödring
Transparent
Typ av yta
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Minsta djup på infälld installationsdosa
Anti-bakteriell
Isolerade anslutningar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)